HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZPX0 Rullametri Muovi | AE7NMC

APPROVED VENDOR 5ZPX0 Roll-a-meter Muovi

Varastossa
Tuote: AE7NMC Malli: 5ZPX0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,185.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilavuusilmamittari
NoudattaaTäyttää ASTM C173
alue0 - 9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZPX0 Roll-a-meter Muovi
€1,185.21 / yksikkö