Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZPW0 Läpäisyneula 1/4 Scale Astm | AE7NLT

APPROVED VENDOR 5ZPW0 Läpäisyneula 1/4 Scale Astm

Varastossa
Tuote: AE7NLT Malli: 5ZPW0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,655.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpivienne, 1/4 asteikko, ASTM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9024900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZPR8 läpäisyneula, halkaisija 3.2 mm | AE7NKV 5ZPR8Läpivienne, halkaisija 3.2 mm€309.30
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZPR9 Läpäisyneula 3.2mm Halkaisija Astm | AE7NKW 5ZPR9Läpivientineula, halkaisija 3.2 mm, ASTM€330.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZPW0 Läpäisyneula 1/4 Scale Astm
€1,655.59 / yksikkö