Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZPR8 läpäisyneula, halkaisija 3.2 mm | AE7NKV

APPROVED VENDOR 5ZPR8-läpäisyneula, halkaisija 3.2 mm

Varastossa
Tuote: AE7NKV Malli: 5ZPR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€309.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpivienne, halkaisija 3.2 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9024900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZPR9 Läpäisyneula 3.2mm Halkaisija Astm | AE7NKW 5ZPR9Läpivientineula, halkaisija 3.2 mm, ASTM€330.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZPW0 Läpäisyneula 1/4 Scale Astm | AE7NLT 5ZPW0Läpivienne, 1/4 asteikko, ASTM€1,655.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZPR8-läpäisyneula, halkaisija 3.2 mm
€309.30 / yksikkö