Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPR6 Neula-bitumimateriaalit 40 mm Astm | AE7NKT

APPROVED VENDOR 5ZPR6 Neulabitumimateriaalit 40mm Astm

Varastossa
Tuote: AE7NKT Malli: 5ZPR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpivienneula, bitumimateriaalit, 40 mm, ASTM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9024900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPR4 Neulabitumateriaalit 40 mm | AE7NKQ 5ZPR4Penetrointineula, bitumimateriaalit, 40 mm€180.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPR7 Neulabitumateriaalit 50 mm Astm | AE7NKU 5ZPR7Läpivienneula, bitumimateriaalit, 50 mm, ASTM€234.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZPR6 Neulabitumimateriaalit 40mm Astm
€211.56 / yksikkö