Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZB69 U Pultti L Teräs 1/2-13 Putki 2 1/2 In | AE7LPF

APPROVED VENDOR 5ZB69 U Pultti L Teräs 1/2-13 Putki 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7LPF Malli: 5ZB69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Putken koko2.5 "
Sisäpituus4.5 "
Sisäleveys3"
MateriaaliVähähiilinen teräs
thread Pituus1.625 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZB69 U Pultti L Teräs 1/2-13 Putki 2 1/2 tuumaa
€2.64 / yksikkö