Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZB45 U Pultti Teräs 5/16-18 Putki 1 1/4 In | AE7LNP

APPROVED VENDOR 5ZB45 U pultti teräs 5/16-18 putki 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7LNP Malli: 5ZB45
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
€0.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Putken koko1.25 "
Sisäpituus2 11 / 16 "
Sisäleveys1.75 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZB45 U pultti teräs 5/16-18 putki 1 1/4 tuumaa
€0.59 / yksikkö