Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YU60 U Pultti Sinkki 5/16-18 Putki 1 tuuma, 10PK | AE7KKB

APPROVED VENDOR 5YU60 U-pultti sinkki 5/16-18 putki 1 tuuma, 10PK

Varastossa
Tuote: AE7KKB Malli: 5YU60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko1"
Sisäpituus2.187 "
Sisäleveys1.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
thread Pituus1"
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YU60 U-pultti sinkki 5/16-18 putki 1 tuuma, 10PK
€24.79 /pakkaus