HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHN2 Erlenmeyer-pullon leveä kaula 100 ml - 12 kpl pakkaus | AE7HHF

APPROVED VENDOR 5YHN2 erlenmeyerpullo, leveä kaula 100 ml - 12 kpl pakkaus

Tuote: AE7HHF Malli: 5YHN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErlenmeyerpullo, leveä kaula
Koko100mL
VäriPoista valinta
ValmistumisalueN / A
Valmistumisen alaosastot20ml
MateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHN3 Erlenmeyer-pullo, leveä kaula 250 ml - 12 kpl pakkaus | AE7HHG 5YHN2 5YHN3250mL50ml€79.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHN2 erlenmeyerpullo, leveä kaula 100 ml - 12 kpl pakkaus