Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHN3 Erlenmeyer-pullo, leveä kaula 250 ml - 12 kpl pakkaus | AE7HHG 5YHN2

APPROVED VENDOR 5YHN3 erlenmeyerpullo, leveä kaula 250 ml - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HHG Malli: 5YHN3Ristiviite: 5YHN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErlenmeyerpullo, leveä kaula
Koko250mL
VäriPoista valinta
ValmistumisalueN / A
Valmistumisen alaosastot50ml
MateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.736
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHN2 Erlenmeyer-pullon leveä kaula 100 ml - 12 kpl pakkaus | AE7HHF 5YHN2100mL20ml-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHN3 erlenmeyerpullo, leveä kaula 250 ml - 12 kpl pakkaus
€76.20 / yksikkö