Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5YGY6 Dekantterilasin matalalasi 5 ml - pakkaus 12 | AE7HDF

APPROVED VENDOR 5YGY6 dekantterilasi, matalamuotoinen lasi 5 ml - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HDF Malli: 5YGY6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDekantterilasi, matala
Koko5mL
VäriPoista valinta
Valmistumisen alaosastot1mL
Korkeus35mm
MateriaaliLasi
Dia ulkopuolella.22m

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kaatoputki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5YGY7 dekantterilasin matalalasi 10ml - pakkaus 12 | AE7HDG 5YGY710mL2mL35mm26mm€27.67
HYVÄKSYTTY VENDOR 5YGY8 dekantterilasin matalalasi 25ml - pakkaus 12 | AE7HDH 5YGY825mL5ml50mm34mm€32.41
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5YGY9 dekantterilasi matalamuotoinen lasi 50 ml - pakkaus 12 | AE7HDJ 5YGY950mL10mL60mm45mm€38.72
HYVÄKSYTTY VENDOR 5YGZ0 dekantterilasin matalalasi 100ml - pakkaus 12 | AE7HDK 5YGZ0100mL20ml70mm50mm€40.28
HYVÄKSYTTY VENDOR 5YGZ1 dekantterilasin matalalasi 150 ml - pakkaus 12 | AE7HDL 5YGZ1150mL25ml80mm60mm€46.97
HYVÄKSYTTY VENDOR 5YGZ2 dekantterilasin matala lasi 250ml - pakkaus 12 | AE7HDM 5YGZ2250mL50ml95mm70mm€52.04
HYVÄKSYTTY VENDOR 5YGZ3 dekantterilasin matala lasi 400ml - 6 kpl pakkaus | AE7HDN 5YGZ3400mL50ml110mm80 mm€36.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YGY6 dekantterilasi, matalamuotoinen lasi 5 ml - 12 kpl pakkaus
€28.19 / yksikkö