Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5XC17 -liitinsarjan ruuvi 1 sisään | AE7ECA

APPROVED VENDOR 5XC17 kytkinsarjan ruuvi 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7ECA Malli: 5XC17

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvikytkin
Putken koko1"
Kanavien alaluokkaEMT-johdin
Materiaalisinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7907002000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKanavien alaluokkaMateriaaliHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LP82 Kytkinsarjan ruuvi 1 tuuma | AC9YVW 3LP821"Jäykkä / IMC-johtoSinkitty teräs€11.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LV06 Kytkinsarjan ruuvi 1 1/4 tuumaa | AC9ZNL 3 LV061.25 "EMT-johdinsinkki€8.43
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LV08 Kytkinsarjan ruuvi 2 sisään | AC9ZNN 3 LV082"EMT-johdinsinkki€0.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5XC17 kytkinsarjan ruuvi 1 tuumaa
€0.14 / yksikkö