Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5XC08 Putken puristus eristämätön 1 in | AE7EBQ

APPROVED VENDOR 5XC08 Putken puristus eristämätön 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7EBQ Malli: 5XC08

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusliitin, Betonitiivis
Putken koko1"
Kanavien alaluokkaEMT-johdin
Materiaalisinkki
Kokonaispituus1 33 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7907002000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5XC08 Putken puristus eristämätön 1 tuumaa
€0.22 / yksikkö