DAYTON 5VD84 alumiinilämmitin U | AE6VDY

DAYTON 5VD84 alumiininen lämmönheijastin U

Varastossa
Tuote: AE6VDY Malli: 5VD84

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€189.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlumiinilämmitin "U"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)75.18
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DAYTON 5VD83 alumiininen lämmönheijastimen kyynärpää | AE6VDX 5VD83Alumiininen lämmönheijastimen kyynärpää€119.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5VD84 alumiininen lämmönheijastin U
€189.50 / yksikkö