Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5XA37 Kierreliitos M12X1.25Mm, 5PK | AE7DQR

APPROVED VENDOR 5XA37 kierreliitos M12X1.25Mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AE7DQR Malli: 5XA37

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen lukitus kierre
Poran koko14.75mm
Ulkokierteen kokoM16 x 1.50
AsennusTyökalu 5XA44
Sisäisen langan luokka6H
Sisäisen langan kokoM12 x 1.25
Pituus16
MateriaaliMusta fosfaattiteräs
Min. Täysi langan syvyys17.5mm
Napauta KootM16 x 1.5mm
Kiertyyppimetrinen
Tyyppi4 lukitusnäppäintä
Seinä tyyppiOhut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkokierre (6G)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA37 kierreliitos M12X1.25Mm, 5PK
€79.24 /pakkaus