Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5XA10 Kierreliittimen lukitus 3/8-24, 10PK | AE7DPM

APPROVED VENDOR 5XA10 Kierreliittimen lukitus 3/8-24, 10PK

Varastossa
Tuote: AE7DPM Malli: 5XA10

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen lukitus kierre
Poran koko29 / 64 "
Ulkokierteen koko1 / 2-13
AsennusTyökalu 5XA43
Sisäisen langan luokka3B
Sisäisen langan koko3 / 8-24
Pituus0.5 "
MateriaaliMusta fosfaattiteräs
Min. Täysi langan syvyys0.56 "
Napauta Koot1 / 2-13
KiertyyppiUNF
Tyyppi4 lukitusnäppäintä
Seinä tyyppiOhut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkokierre (2A)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA10 Kierreliittimen lukitus 3/8-24, 10PK
€57.09 /pakkaus