APPROVED VENDOR 5WTN8 Tarp Reversible Polyethylene 15x30 Feet | AE7BWT

APPROVED VENDOR 5WTN8, käännettävä polyeteeni, 15x30 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7BWT Malli: 5WTN8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarp
VäriHopea / musta
Leikkaa koko15 x 30 jalkaa
Valmis koko14 jalkaa 2 "x 29 jalkaa 4"
läpiviennitalumiini
SaumaKuumasaumattu
Tarp materiaalipolyeteeni
Paksuus10.5 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.317
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi6306120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeikkaa kokoValmis kokoSaumaPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22JC25 Tarp-polyeteenisininen 6x8 jalkaa AB6VCR 22JC25sininen6 x 8 jalkaa5 jalkaa 6 "x 7 jalkaa 6"Lämpötiivistetty köysillä vuoratuilla polyeteenivaipoilla3.2 milj.€7.32
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22JC26 Tarp polyeteenisininen 8x10 jalkaa AB6VCT 22JC26sininen8 x 10 jalkaa7 jalkaa 4 "x 9 jalkaa 6"Lämpötiivistetty köysillä vuoratuilla polyeteenivaipoilla3.2 milj.€12.55
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22JC27 Tarp polyeteenisininen 10x12 jalkaa AB6VCU 22JC27sininen10 x 12 jalkaa9 jalkaa 6 "x 11 jalkaa 4"Lämpötiivistetty köysillä vuoratuilla polyeteenivaipoilla3.2 milj.€18.17
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22JC28 Tarp polyeteenisininen 12x16 jalkaa AB6VCV 22JC28sininen12 x 16 jalkaa11 jalkaa 4 "x 15 jalkaa 6"Lämpötiivistetty köysillä vuoratuilla polyeteenivaipoilla3.2 milj.€27.80
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22JC29 Tarp polyeteenisininen 15x20 jalkaa AB6VCW 22JC29sininen15 x 20 jalkaa14 jalkaa 2 "x 19 jalkaa 6"Lämpötiivistetty köysillä vuoratuilla polyeteenivaipoilla3.2 milj.€49.76
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22JC30 Tarp polyeteenisininen 20x30 jalkaa AB6VCX 22JC30sininen20 x 30 jalkaa19 jalkaa x 29 jalkaa 4 "Lämpötiivistetty köysillä vuoratuilla polyeteenivaipoilla3.2 milj.€89.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22JC31 Tarp polyeteenisininen 25x40 jalkaa AB6VCY 22JC31sininen25 x 40 jalkaa23 jalkaa 10 "x 39 jalkaa 4"Lämpötiivistetty köysillä vuoratuilla polyeteenivaipoilla3.2 milj.€136.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WTN8, käännettävä polyeteeni, 15x30 jalkaa
€128.93 / yksikkö