HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WLH9 -tiivistysvasara 22.5 lb 6 tuuman muotille | AE7BGZ

APPROVED VENDOR 5WLH9-tiivistysvasara 22.5 Lb 6 tuuman muottiin

Varastossa
Tuote: AE7BGZ Malli: 5WLH9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€935.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivisvasara, 22.5 paunaa, 6 "muottiin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.43
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8467290080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WLF9 -tiivistysvasara 10 lb 4 tuuman muotille AE7BGE 5WLF9Tiivisvasara, 10 paunaa, 4 "muottiin€1,246.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WLH9-tiivistysvasara 22.5 Lb 6 tuuman muottiin
€935.94 / yksikkö