HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WLF9 -tiivistysvasara 10 lb 4 tuuman muotille AE7BGE

APPROVED VENDOR 5WLF9-tiivistysvasara 10 Lb 4 tuuman muottiin

Varastossa
Tuote: AE7BGE Malli: 5WLF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,246.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivisvasara, 10 paunaa, 4 "muottiin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8467290080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WLH9 -tiivistysvasara 22.5 lb 6 tuuman muotille | AE7BGZ 5WLH9Tiivisvasara, 22.5 paunaa, 6 "muottiin€935.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WLF9-tiivistysvasara 10 Lb 4 tuuman muottiin
€1,246.07 / yksikkö