HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WLF6 Jalusta H-1364:lle ja H-1366:lle | AE7BGB

APPROVED VENDOR 5WLF6-jalusta H-1364:lle ja H-1366:lle

Varastossa
Tuote: AE7BGB Malli: 5WLF6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€577.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9031909095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WLF6-jalusta H-1364:lle ja H-1366:lle
€577.61 / yksikkö