HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5W809 Vartiopostikeskus Yksittäinen H18 1/2in | AE6ZCW

APPROVED VENDOR 5W809 Vartiopostikeskus Yksittäinen H18 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6ZCW Malli: 5W809

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€262.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen viesti
VäriTurvallisuus keltainen
SuojakiskotasotYksi
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat10 "X 10" X 5/8 "
AsennustyyliPultti päällä
Pylvään mitat (L x S)4 "x 4"
Postikorkeus18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.72
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPostikorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5W811 - Keskusteluvartiosto | AE6ZCY 5W81142.625 "€308.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5W809 Vartiopostikeskus Yksittäinen H18 1/2 tuumaa
€262.42 / yksikkö