HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5W811 - Keskusteluvartiosto | AE6ZCY

APPROVED VENDOR 5W811 Center Guard Post

Varastossa
Tuote: AE6ZCY Malli: 5W811

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€308.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen viesti
VäriTurvallisuus keltainen
SuojakiskotasotKaksinkertainen
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat10 "X 10" X 5/8 "
AsennustyyliPultti päällä
Pylvään mitat (L x S)4 "x 4"
Postikorkeus42.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.9025
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPostikorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5W809 Vartiopostikeskus Yksittäinen H18 1/2in | AE6ZCW 5W80918.5 "€262.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5W811 Center Guard Post
€308.24 / yksikkö