Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5VFY8 VCI-jauhepakkaus - PK250 | AE6VMX

APPROVED VENDOR 5VFY8 VCI -jauhepakkaus - PK250

Varastossa
Tuote: AE6VMX Malli: 5VFY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€450.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEmitter-jauhepakkaus
VäriValkoinen
Korkeus1 / 8 "
Pituus3.5 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi2811221000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5VFY9 VCI-jauhepakkaus - PK50 | AE6VMY 5VFY9€345.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5VFY8 VCI -jauhepakkaus - PK250
€450.44 / yksikkö