HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5VFY3 VCI Stretch Wrap Sininen 1500 jalkaa Pituus 20 Leveys | AE6VMU

APPROVED VENDOR 5VFY3 VCI Stretch Wrap Sininen 1500 jalkaa Pituus 20" Leveys

Varastossa
Tuote: AE6VMU Malli: 5VFY3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€119.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsijoustokääre
Värisininen
Mitata100
LuokkaTavanomainen
Pituus1500ft.
Materiaalipolyeteeni
TyyliHeittää
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5VFY3 VCI Stretch Wrap Sininen 1500 jalkaa Pituus 20" Leveys
€119.14 / yksikkö