HYVÄKSYTTY Myyjä 5UTJ0-hyötykori 500 Lb. Kantavuus | AE6RGV

APPROVED VENDOR 5UTJ0 Utility Cart 500 Lb. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AE6RGV Malli: 5UTJ0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€221.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Kapasiteetti hyllyä kohti250 lb
RullamateriaaliEi merkintäkumia
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Hyllyjen välinen etäisyys19 "
Kahvaergonominen
Jalkojen väriVihreä
Huulen korkeus2.75 "
Kantavuus500 lb
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus32.75 "
Kokonaispituus34.5 "
kokonaisleveys17.5 "
Hyllyn väriVihreä
Hyllyn pituus30 "
Hyllyn leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.19
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEtäisyys ylä- ja keskihyllyn välilläSäädettävä lisäysKapasiteetti hyllyä kohtiJalkojen väriJalkojen materiaaliHuulen korkeusKantavuusHyllyjen lukumääräHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HRK2 -työkalun ostoskori 150 paunaa. Kantavuus hartsi | AD8BCV 4 HRK2-18 "68 lbkittiTermoplastinen hartsi1 / 4 "150 lb2€200.31
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HRK3 Utility Cart 150 Lb. Kantavuus Hartsi | AD8BCW 4HRU7 4 HRK3-18 "68 lbMustaTermoplastinen hartsi1 / 4 "150 lb2€164.48
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HRN3 -apukori 200 Lb Kantavuus Pe | AD8BDE 4HRN39.5 "8 "- 16-1 / 2"68 lbMustaKorkean tiheyden PE1 / 4 "200 lb3€210.68
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HRP8 -työkalukärry Kantavuus Pe | AD200BDK 4HRP89.5 "8 "- 16-1 / 2"68 lbkittiKorkean tiheyden PE1 / 4 "200 lb3€310.59
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HRR3 -työkalun ostoskori 200 paunaa. Kantavuus hartsi | AD8BDM 4HRR316.5 "18 "68 lbkittiTermoplastinen hartsi1 / 4 "200 lb3€302.52
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HRR4 -työkalukärry Kantavuus hartsi | AD200BDN 4HRR416.5 "18 "68 lbMustaTermoplastinen hartsi1 / 4 "200 lb3€186.13
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HRU7 -työkalun ostoskori 150 paunaa. Kapasiteetti hartsi 3 hyllyä AD8BDX 4HRU7-18.5 "68 lbMustaTermoplastinen hartsi1 / 4 "150 lb2-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5UTJ0 Utility Cart 500 Lb. Kuormituskapasiteetti
€221.79 / yksikkö