Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5URH0 Kosketukseton kierroslukumittari 10-99 999 6 / min | AEXNUMXRBM

APPROVED VENDOR 5URH0 kosketukseton kierroslukumittari 10 - 99 999 rpm

Varastossa
Tuote: AE6RBM Malli: 5URH0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierroslukumittari
tarkkuus+/- (0.04% +/- 2 numeroa)
näyttönestekidenäyttö
Valonlähdehehkuva
päätöslauselmaRiippuu alueesta
Kierroslukualue10 ja 99,999
TyyppiEi kosketuksissa
Toimintakulma+/- 30 astetta
Työetäisyys2 - 8 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9029204080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5URH0 kosketukseton kierroslukumittari 10 - 99 999 rpm
€204.08 / yksikkö