Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5U624 Oven vetäminen | AE6MQQ

APPROVED VENDOR 5U624 Oven veto

Varastossa
Tuote: AE6MQQ Malli: 5U624

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven vedä
Suorittaa loppuunTylsä tyyppi 304
Grip-tyyliPyöreä
Tartunnan paksuus3 / 4 "
Pituus8.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusLäpi pultin
Projektio2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5U624 Oven veto
€95.92 / yksikkö