Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY VENDOR 5TXE2 Bnc Adapter Uros - Double Binding Post | AE6MDN

APPROVED VENDOR 5TXE2 Bnc-sovittimen uros kaksoissidontatolppaan

Varastossa
Tuote: AE6MDN Malli: 5TXE2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBNC-sovitin
Sovittimen tyyppiMies kaksoissidontapostille
Rungon materiaaliABS
YhteystiedotNikkelöity kupari
Käyttölämpötila.+50 astetta C maks
JännitearvotCAT I 500 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8536694010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovittimen tyyppiRungon materiaaliYhteystiedotEristys tyyppiKäyttölämpötila.JännitearvotHinta
Hyväksytty myyjä 5TXC6 Bnc-sovitin Bnc-naaras banaanijakkiin | AE6MCW 5TXC6BNC Nainen banaanijakkiinNylon 66Nikkelillä päällystetty messinkikeskusKaksinkertainen+50 astetta C maksCAT I 500V, CAT III 150V€22.22
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TXD7 Bnc-sovitin naaras-nainen | AE6MDH 5TXD7Nainen naiseksiNikkelipinnoitettu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiPVC-65 astetta 165 astetta C.CAT I 500 V€4.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TXD8 Bnc-sovitin naaras - uros - naaras | AE6MDJ 5TXD8Nainen - mies - nainen, 'T' InlineNikkelipinnoitettu messinkiNikkelipinnoitettu messinki--65 astetta 165 astetta C.CAT I 500 V€14.46
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TXE1 -BNC-sovitin uros - kaksinkertainen banaanipistoke | AE6MDM 5TXE1Uros - kaksinkertainen banaaniliitinABSNikkelöity kupari-+50 astetta C maksCAT I 500 V€16.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXE2 Bnc-sovittimen uros kaksoissidontatolppaan
€25.24 / yksikkö