Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5TXD8 Bnc-sovitin naaras - uros - naaras | AE6MDJ

APPROVED VENDOR 5TXD8 Bnc-sovitin naaras - uros - naaras

Varastossa
Tuote: AE6MDJ Malli: 5TXD8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBNC-sovitin
Sovittimen tyyppiNainen - mies - nainen, 'T' Inline
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
YhteystiedotNikkelipinnoitettu messinki
Käyttölämpötila.-65 astetta 165 astetta C.
JännitearvotCAT I 500 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536694010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovittimen tyyppiRungon materiaaliYhteystiedotEristys tyyppiKäyttölämpötila.JännitearvotHinta
Hyväksytty myyjä 5TXC6 Bnc-sovitin Bnc-naaras banaanijakkiin | AE6MCW 5TXC6BNC Nainen banaanijakkiinNylon 66Nikkelillä päällystetty messinkikeskusKaksinkertainen+50 astetta C maksCAT I 500V, CAT III 150V€22.22
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TXD7 Bnc-sovitin naaras-nainen | AE6MDH 5TXD7Nainen naiseksiNikkelipinnoitettu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiPVC-65 astetta 165 astetta C.CAT I 500 V€4.57
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TXE1 -BNC-sovitin uros - kaksinkertainen banaanipistoke | AE6MDM 5TXE1Uros - kaksinkertainen banaaniliitinABSNikkelöity kupari-+50 astetta C maksCAT I 500 V€16.41
HYVÄKSYTY VENDOR 5TXE2 Bnc Adapter Uros - Double Binding Post | AE6MDN 5TXE2Mies kaksoissidontapostilleABSNikkelöity kupari-+50 astetta C maksCAT I 500 V€25.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXD8 Bnc-sovitin naaras - uros - naaras
€14.46 / yksikkö