Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5TPH6 Double Ring Tool Pidin 3/4 tuuman ID - 10 kpl pakkaus | AE6KTQ

APPROVED VENDOR 5TPH6 kaksirenkainen työkalupidike 3/4 tuuman ID - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6KTQ Malli: 5TPH6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Ring -työkalupidike
rakentaminenHitsatut
Suorittaa loppuunMusta
Reiän muotoPyöreä
Reiän koko7 / 25 "
Reikäväli1"
Sisällä Dia.3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Vavan paksuus3 / 16 "
TyyppiLukitustyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5TPE6 kaksirenkainen työkaluteline 3/4 tuuman ID - 10 kpl pakkaus | AE6KRH 5TPE6Kirkas sinkki€17.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPH6 kaksirenkainen työkalupidike 3/4 tuuman ID - 10 kappaleen pakkaus
€17.15 / yksikkö