Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPG9 -pihdit / jakoavaimenpidike 15/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE6KTH

APPROVED VENDOR 5TPG9 pihdit/jakoavaimen pidike 15/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6KTH Malli: 5TPG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit / jakoavaimenpidike
rakentaminenHitsatut
Suorittaa loppuunMusta
Reiän muotoPyöreä
Reiän koko7 / 25 "
Reikäväli1"
Sisällä Dia.2"
MateriaaliTeräs
Projektio15 / 16 "
Vavan paksuus3 / 16 "
TyyppiLukitustyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPD9 -pihdit / jakoavaimenpidike 15/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE6KRA 5TPD9Kirkas sinkki€13.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPG9 pihdit/jakoavaimen pidike 15/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€13.39 / yksikkö