Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5TJD6 kuusiokolomutteri Grade 5 1/2-13, 100PK | AE6KMK

APPROVED VENDOR 5TJD6 kuusiokolomutteri Grade 5 1/2-13, 100PK

Varastossa
Tuote: AE6KMK Malli: 5TJD6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Korkeus1 9 / 32 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka5
Rockwellin kovuusRC32 maks.
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TJD6 kuusiokolomutteri Grade 5 1/2-13, 100PK
€34.93 /pakkaus