Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5RME9 Grillin lämpötila-anturi K Tyyppi -4 - 482f | AE6FQT

APPROVED VENDOR 5RME9 Grillin lämpötila-anturi K tyyppi -4 - 482f

Varastossa
Tuote: AE6FQT Malli: 5RME9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGrillilämpötila-anturi magneetilla
AnturiliitinMini
Temp. alue32 astetta 374 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
Käyttääpinta
Vaijerin pituus5 '6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5RME9 Grillin lämpötila-anturi K tyyppi -4 - 482f
€85.89 / yksikkö