Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5PWF7 Kylmäainevaaka elektroninen ohjelmoitava | AE6CTR

APPROVED VENDOR Elektronisesti ohjelmoitava 5PWF7 kylmäainevaaka

Varastossa
Tuote: AE6CTR Malli: 5PWF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€690.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjelmoitava kylmäaineen täyttö- tai talteenottovaaka
tarkkuus+/- 2 g
näyttöDigitaalinen
Max. kapasiteetti220 paunaa
Käyttötilaoz; kg; paunaa
Alustan koko9 x 9 "
päätöslauselma0.2 g / 0.01 paunaa / 4 g
TyyppiElektroninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Elektronisesti ohjelmoitava 5PWF7 kylmäainevaaka
€690.72 / yksikkö