HYVÄKSYTTY Myyjä 5PW12 -pylvässuoja 8 tuuman pylväälle keltainen | AE6CRH

APPROVED VENDOR 5PW12 Pylvässuoja 8 tuuman pylvään keltaiselle

Varastossa
Tuote: AE6CRH Malli: 5PW12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€481.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylvässuoja
VäriKeltainen
Sopii sarakkeen muotoonPyöreä tai neliö
Sopii sarakkeen kokoon8"
Sisämitat8 "x 8"
Asennustapa(2) Puolikkaat - Hihna yhdessä
MateriaaliHDPE
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PW11 -pylvässuoja 6 tuuman kolonnille keltainen AE6CRG 5PW11€481.60
Hyväksytty myyjä 5PW13 pylvässuoja 10 tuuman pylväälle keltainen | AE6CRJ 5PW13€481.60
Hyväksytty myyjä 5PW14 pylvässuoja 12 tuuman pylväälle keltainen | AE6CRK 5PW14€481.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PW12 Pylvässuoja 8 tuuman pylvään keltaiselle
€481.60 / yksikkö