Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5PTK9 Suppilo, muovinen 120 mm: n vanteen 90 mm varsi - pakkaus 12 | AE6CFY

APPROVED VENDOR 5PTK9 muovisuppilo, 120 mm vanne, 90 mm varsi - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6CFY Malli: 5PTK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo, lyhyt varsi
VäriLäpinäkyvä
Suppilon materiaalipolypropeeni
Suppilo Max OD120 mm vanteen
Varren pituus90mm
Varsi OD19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusVarsi ODHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 5PTK8 Suppilon muovi 100 mm: n vanne 75 mm: n varsi - 12 kpl: n pakkaus | AE6CFX 5PTK875mm14mm€61.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PTK9 muovisuppilo, 120 mm vanne, 90 mm varsi - 12 kpl pakkaus
€84.93 / yksikkö