Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTF5 Petri-lautasen kansi lasilla 66ml - pakkaus 12 | AE6CEQ

APPROVED VENDOR 5PTF5 petrimalja, kansilasi, 66 ml - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6CEQ Malli: 5PTF5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPetri Dish
Mitat75 x 15 mm
tilavuus66mL
Tilavuus66mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitattilavuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTF7 Petri-lautasen kansi 157ml - pakkaus 10 | AE6CET 5PTF7100 x 20 mm157mL€33.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PTF5 petrimalja, kansilasi, 66 ml - 12 kpl pakkaus
€32.47 / yksikkö