Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTF7 Petri-lautasen kansi 157ml - pakkaus 10 | AE6CET

APPROVED VENDOR 5PTF7 petrimalja, kansilasi, 157 ml - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6CET Malli: 5PTF7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPetri Dish
Mitat100 x 20 mm
tilavuus157mL
Tilavuus157mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitattilavuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTF5 Petri-lautasen kansi lasilla 66ml - pakkaus 12 | AE6CEQ 5PTF575 x 15 mm66mL€32.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PTF7 petrimalja, kansilasi, 157 ml - 10 kpl pakkaus
€33.51 / yksikkö