HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5PAT6 Neliömäinen tulppa 2 tuuman Npt takorauta | AE4ZXK

APPROVED VENDOR 5PAT6 Neliömäinen tulppa 2 tuuman Npt takorauta

Tuote: AE4ZXK Malli: 5PAT6

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönpäätulppa
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka300
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine1500 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko2"
Kylläinen höyrynpaine300 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WJ74 Neliöpäätulppa 2 1/2 tuumaa sinkitty | AC3UYZ 2WJ74150300 psi @ 150 astetta F WOG2.5 "150 psi€22.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WJ75 Neliöpäätulppa 3 tuumaa sinkitty | AC3UZA 2WJ75150300 psi @ 150 astetta F WOG3"150 psi€25.87
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2WJ76 Neliömäinen tulppa 4 tuumaa sinkitty | AC3UZB 2WJ76150300 psi @ 150 astetta F WOG4"150 psi€48.97
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5P907 Nelikulmainen tulppa 1/8 tuumaa sinkitty | AE4ZPP 5P907150300 psi @ 150 astetta F WOG1 / 8 "150 psi€1.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P908 Neliöpäätulppa 1/4 tuumaa sinkitty | AE4ZPQ 5P908150300 psi @ 150 astetta F WOG1 / 4 "150 psi€1.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P909 Neliöpistoke 3/8 tuuman sinkitty | AE4ZPR 5P909150300 psi @ 150 astetta F WOG3 / 8 "150 psi€1.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P910 Neliöpäätulppa 1/2 tuumaa sinkitty | AE4ZPT 5P910150300 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "150 psi€1.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PAT6 Neliömäinen tulppa 2 tuuman Npt takorauta