HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5PAK8 Vähennys 1-1/4 x 1/2 tuuman Fnpt | AE4ZVY

APPROVED VENDOR 5PAK8 Reducer 1-1/4 x 1/2 tuuman Fnpt

Tuote: AE4ZVY Malli: 5PAK8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Rungon materiaaliMusta tempervalurauta
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine1500 psi @ 150 astetta F
Putken koko1-1/4" x 1/2"
Kylläinen höyrynpaine300 psi
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XKT8 Reduktori 1-1 / 4 x 1 tuuman Fnpt | AB4FBN 1XKT81-1 / 4 "x 1"€26.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PAK8 Reducer 1-1/4 x 1/2 tuuman Fnpt