Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5P959 Union 3/4 tuuman Npt tempervalurauta AE4ZRK

APPROVED VENDOR 5P959 Union 3/4 tuuman Npt takorauta

Varastossa
Tuote: AE4ZRK Malli: 5P959

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko3 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7307199030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBR7 Union galvanoitu temperva 300 Psi 1/8 tuumaa | AB2DFH 1LBR7Sinkitty takorauta300600 psi @ 150 astetta F WOG1 / 8 "300 psi€47.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBR8 Union galvanoitu temperva 300 Psi 1/4 tuumaa | AB2DFJ 1LBR8Sinkitty takorauta300600 psi @ 150 astetta F WOG1 / 4 "300 psi€38.55
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LBR9 Unionin sinkitty temperva 300 Psi 3/8 tuumaa | AB2DFK 1LBR9Sinkitty takorauta300600 psi @ 150 astetta F WOG3 / 8 "300 psi€5.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBT1 Union galvanoitu tempervalurauta 300 Psi 1/2 tuumaa | AB2DFL 1LBT1Sinkitty takorauta300600 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "300 psi€31.71
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LBT2 Union galvanoitu temperva 300 Psi 3/4 tuumaa AB2DFM 1LBT2Sinkitty takorauta300600 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "300 psi€40.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBT3 Union galvanoitu tempervalurauta 300 Psi 1 In | AB2DFN 1LBT3Sinkitty takorauta300600 psi @ 150 astetta F WOG1"300 psi€51.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBT5 Union galvanoitu tempervalmis 1 1/2 tuumaa | AB2DFQ 1LBT5Sinkitty takorauta300600 psi @ 150 astetta F WOG1.5 "300 psi€87.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5P959 Union 3/4 tuuman Npt takorauta
€21.29 / yksikkö