Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5P508 kuusioholkki 3/8 x 1/8 tuumaa Mnpt x Fnpt | AE4YXM

APPROVED VENDOR 5P508 kuusioholkki 3/8 x 1/8 tuuman Mnpt x Fnpt

Varastossa
Tuote: AE4YXM Malli: 5P508

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex holkki
Rungon materiaaliMusta tempervalurauta
luokka150
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko3 / 8 "x 1 / 8"
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 366 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WU89-kuusioholkki 4 x 3 tuuman Mnpt x Fnpt | AC3VUW 2WU89Musta tempervalurauta4 "x 3"€63.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WU92 kuusioholkki 3 x 1 tuuman Mnpt x Fnpt | AC3VUZ 2WU92Musta tempervalurauta3 "x 1"€20.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WU93 kuusioholkki 3 x 1-1 / 4 tuuman Mnpt x Fnpt | AC3VVA 2WU93Musta tempervalurauta3 "x 1-1 / 4"€24.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WU94-kuusioholkki 3 x 1-1 / 2 tuuman Mnpt x Fnpt | AC3VVB 2WU94Musta tempervalurauta3 "x 1-1 / 2"€21.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WU95 kuusioholkki 3 x 2 tuuman Mnpt x Fnpt | AC3VVC 2WU95Musta tempervalurauta3 "x 2"€31.09
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2WU96 Kuusiokoloruuvi 3 x 2-1/2 tuumaa Mnpt x Fnpt | AC3VVD 2WU96Musta tempervalurauta3 "x 2-1 / 2"€35.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WU99 Hex holkki musta tempervalmis 150 | AC3VVF 2WU99Takorauta4 "x 1-1 / 4"€60.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5P508 kuusioholkki 3/8 x 1/8 tuuman Mnpt x Fnpt
€1.96 / yksikkö