Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5P506 Pelkistävä tee 2 x 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AE4YXK

APPROVED VENDOR 5P506 supistava T-paita 2 x 1-1/4 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AE4YXK Malli: 5P506

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliMusta tempervalurauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko2 "x 2" x 1-1 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 366 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WU51 Pienennetty t-paita 2-1 / 2 x 2-1 / 2 x 3/4 tuumaa | AC3VTJ 2WU51Takorauta150300 psi @ 150 astetta F2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 psi-20 - 366 astetta F€58.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WU54 Pienennetty t-paita 2-1 / 2 x 2-1 / 2 x -1/2 tuumaa Fnpt | AC3VTK 2WU54Musta tempervalurauta150300 psi @ 150 astetta F2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi-20 - 366 astetta F€2.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P484 Pienennetty pussi 1/2 x 1/2 x 3/8 tuuman Fnpt | AE4YWL 5P484Musta tempervalurauta150300 psi @ 150 astetta F1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi-20 - 366 astetta F€0.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P485 Pienennetty pussi 1/2 x 1/2 x 1/4 tuuman Fnpt | AE4YWM 5P485Musta tempervalurauta150300 psi @ 150 astetta F1/2 "x 1/2" x 1/4 "150 psi-20 - 366 astetta F€6.00
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5P486 Pienentävä tee 3/4 x 3/4 x 1/2 tuuman Fnpt | AE4YWN 5P486Musta tempervalurauta150300 psi @ 150 astetta F3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 psi-20 - 366 astetta F€7.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P487 Pienennetty tee 3/4 x 3/4 x 3/8 tuuman Fnpt | AE4YWP 5P487Musta tempervalurauta150300 psi @ 150 astetta F3/4 "x 3/4" x 3/8 "150 psi-20 - 366 astetta F€6.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P488 Pienennetty t-paita 3/4 x 3/4 x 1/4 tuuman Fnpt | AE4YWQ 5P488Musta tempervalurauta150300 psi @ 150 astetta F3/4 "x 3/4" x 1/4 "150 psi-20 - 366 astetta F€6.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5P506 supistava T-paita 2 x 1-1/4 tuuman Fnpt
€1.46 / yksikkö