HYVÄKSYTTY Myyjä 5NWH9 Pneumaattinen työtuoli 300 Lb. Puu | AE4XXH

APPROVED VENDOR 5NWH9 Pneumaattinen työtuoli 300 Lb. Puu

Varastossa
Tuote: AE4XXH Malli: 5NWH9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€149.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen neliön työtuoli
koollaOsittain koottu
Takakorkeus6.25 "
Selän leveys12.25 "
pohjaPutkimainen teräs
VäriPuu
Liukumäärä4
Istuimen syvyys14.5 "
Istuinkorkeus17 1/4 - 23 1/4 "
Istuimen materiaaliVaneri koivu
Istuimen leveys15 "
Painokapasiteetti250 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.62
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi9401308030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5NWH9 Pneumaattinen työtuoli 300 Lb. Puu
€149.22 / yksikkö