Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYTÄJÄ 5MZF4-rikkolevy Nikkeli | AE4VMN

APPROVED VENDOR 5MZF4 repeytyslevyn nikkeliä

Varastossa
Tuote: AE4VMN Malli: 5MZF4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€536.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRikkoutunut levy, nikkeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MZF4 repeytyslevyn nikkeliä
€536.93 / yksikkö