Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MZD4 Ilmapallo - 10 kpl pakkaus | AE4VLU

APPROVED VENDOR 5MZD4 ilmapallo - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4VLU Malli: 5MZD4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9026906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MZD4 ilmapallo - 10 kappaleen pakkaus
€93.71 / yksikkö