Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MZA1 Alempi lämmitysyksikkö | AE4VLB

APPROVED VENDOR 5MZA1 alempi lämmitysyksikkö

Varastossa
Tuote: AE4VLB Malli: 5MZA1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€846.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlempi lämmitysyksikkö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8516909000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MZA1 alempi lämmitysyksikkö
€846.52 / yksikkö