Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MYX8 Painekammion tiiviste | AE4VHQ

APPROVED VENDOR 5MYX8 Painekammion tiiviste

Varastossa
Tuote: AE4VHQ Malli: 5MYX8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekammion tiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MYV8 painekammion korkki | AE4VGU 5MYV8Painekammion korkki€109.57
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MYW6 Painekammion kyynärpää | AE4VHC 5KYVÄ6Painekammion kyynärpää€13.94
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MYX0 Painekammio | AE4VHG 5MYX0Painekammio€106.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MYX8 Painekammion tiiviste
€6.77 / yksikkö