Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5MFK0 Seinälista, harmaa 48 tuuman pituus | AE4QEF

APPROVED VENDOR 5MFK0 seinäjalusta harmaa 48 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE4QEF Malli: 5MFK0

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäjalusta,
VäriHarmaa
Korkeus4"
Pituus48 "
MateriaaliPVC-vinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3916200091
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MFJ6 seinäjalusta Musta 48 tuuman pituus | AE4QED 5MFJ6Musta€8.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 5MFJ9 Seinälista, valkoinen 48 tuuman pituus | AE4QEE 5MFJ9Valkoinen€7.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MFK0 seinäjalusta harmaa 48 tuuman pituus
€7.61 / yksikkö