Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MFJ6 seinäjalusta Musta 48 tuuman pituus | AE4QED

APPROVED VENDOR 5MFJ6 seinäjalusta, musta 48 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE4QED Malli: 5MFJ6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäjalusta,
VäriMusta
Korkeus4"
Pituus48 "
MateriaaliPVC-vinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3916200091
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5MFJ9 Seinälista, valkoinen 48 tuuman pituus | AE4QEE 5MFJ9Valkoinen€7.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 5MFK0 Seinälista, harmaa 48 tuuman pituus | AE4QEF 5MFK0Harmaa€7.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MFJ6 seinäjalusta, musta 48 tuuman pituus
€8.90 / yksikkö