HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MFH6 Oven karmi Weatherstrip Valkoinen 108 In | AE4QDX

APPROVED VENDOR 5MFH6 ovenkarmi säälista valkoinen 108 tuumaa

Tuote: AE4QDX Malli: 5MFH6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€32.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
TarvikkeetEi sisälly
Lisää materiaaliVinyyli
Kokonaispituus9ft.
kokonaisleveys2.625 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana0 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)274.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3920435000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MFH4 -ovikehys Weatherstrip Brown 108 In | AE4QDW 5MFH4€32.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MFH6 ovenkarmi säälista valkoinen 108 tuumaa
€32.00 / yksikkö